曜日別特売

X4 Air USBカバー

X4 Air USBカバー - insta360X4 Air USBカバー - insta360X4 Air USBカバー - insta360X4 Air USBカバー - insta360X4 Air USBカバー - insta360

Insta360 X4 Air専用の交換用アクセサリーで、USB端子をほこりや湿気から守るために設計されています。
撮影時や持ち運び時にUSBポートをしっかり保護することで、カメラの耐久性と信頼性を高めます。
グラファイトブラックとアークティックホワイトの2色があり、カメラ本体に合わせて選べます。

付属品X4 Air USBカバー対象機種X4 Air材質プラスチック、シリコン寸法(mm)25.9×14.2×5.1質量(g)1.1内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
本体68297638CINSBAFCブラック
オープン
1,098
1,208(税込)
7日以内出荷
返品不可
本体68297647CINSBAFC-WHホワイト
オープン
1,098
1,208(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ビデオカメラ/アクションカメラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする