曜日別特売

X4 Air スターターキット

X4 Air スターターキット - insta360X4 Air スターターキット - insta360X4 Air スターターキット - insta360

X4 Airはシリーズ最軽量の約165gで、持ち運びやすさが抜群。
8K30fpsの360°動画撮影に対応し、アクティブHDRで明暗差のあるシーンも美しく記録できます。
搭載する1/1.8インチセンサーとF1.95の明るいレンズにより、昼夜問わず高画質な映像を実現。
さらに、FlowState手ブレ補正と360°水平維持機能で、激しい動きでも滑らかな映像が撮れます。
防水性能はハウジングなしで15mまで対応し、ウォータースポーツや雨天撮影も安心。
バッテリーは2010mAhで、8K撮影時約88分の連続撮影が可能です。

セット内容X4 Air、バッテリー、USB-C充電ケーブル、保護ポーチ、レンズクロス、予備バッテリー、114cm見えない自撮り棒、レンズキャップ質量(g)165寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)46×113.8×37解像度(360度動画)動画モード:8K:7680×3840@30/25/24fps 6K:6016×3008@50/48/30/25/24fps 4K:3840×1920@50/48/30/25/24fps保証期間1年間フォーマット形式【動画】360度:INSV、シングルレンズ:MP4録画時間(連続)8K30fps:88分 6K24fps:105分 ラボ環境で360動画モードにて検証動作温度(℃)ー20~40バッテリー容量(mAh)2010ISO感度設定100 - 3200防水性15mBluetoothBLE 5.2音声48kHz、16-bit、AACWi-Fi802.11 a / n / acストレージUHS-I V30スピードクラス、exFATフォーマット済みのmicroSDカード(最大1TB対応を推奨)内容量1セット
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
セット内容68297559CINSAAFA-SE17アークティックホワイト
オープン
63,980
70,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
セット内容68297550CINSAAFA-SE03グラファイトブラック
オープン
63,980
70,378(税込)
欠品中
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ビデオカメラ/アクションカメラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする