X4 Air 万能フレーム

X4 Air 万能フレーム - insta360X4 Air 万能フレーム - insta360X4 Air 万能フレーム - insta360X4 Air 万能フレーム - insta360X4 Air 万能フレーム - insta360X4 Air 万能フレーム - insta360

X4 Airをしっかり保護しながら、撮影の自由度を高めるために設計された高機能アクセサリーです。
全周囲保護、アルミニウム合金製で頑丈ながら重量はわずか55g、長時間撮影でも負担になりません。
クイックリリースマウントポイント、1つのコールドシューマウント、2つの1/4インチねじ穴を搭載、多用途マウント構造でマイクやライトなど外部アクセサリーを簡単に追加可能。
付属のマイクウインドシールド(3ペア)は吸音材を使用し、強風や高速移動時でもクリアな音声を確保。
クイックリリース機構で数秒で水平・垂直撮影の切り替えが可能。

付属品X4 Air万能フレーム、万能フレームレンズキャップ、マイクウインドシールド×6(3ペア)対象機種X4 Air材質アルミニウム合金、シリコン、吸音材寸法(mm)123.5×61.3×20.8質量(g)55内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68297525CINSBAFD
オープン
9,598
10,558(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ビデオカメラ/アクションカメラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする