X4 Air 万能急速充電ケース

X4 Air 万能急速充電ケース - insta360X4 Air 万能急速充電ケース - insta360X4 Air 万能急速充電ケース - insta360X4 Air 万能急速充電ケース - insta360

急速充電でわずか32分でバッテリーを80%まで充電可能、予備バッテリーを常にフル充電状態に保ち長時間撮影をサポート。
USB-Cケーブル内蔵でケーブル忘れの心配なし。
2本のバッテリーを同時に充電でき、さらにカメラ本体もUSB-Cケーブルで同時充電可能。2040mAhバッテリー1本なら約70分で満充電、2本なら約100分。

仕様●USB Type-C 充電端子:入力:5V=3A、9V=2A、9V=3A●内蔵 USB Type-C ケーブル:入力:5V=3A、9V=2A、9V=3A、出力:5V=2A対象機種X4 Air寸法(mm)129×59.6×21.4質量(g)97±1充電時間(PD急速充電9V/3Aアダプター使用)2040m/Ahバッテリー×1:100%まで70分、2040m/Ahバッテリー×2:100%まで100分動作温度(℃)0~40 ※10以下の場合、充電が遅くなることがあります。内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68297516CINSBAFF
オープン
9,598
10,558(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ビデオカメラ/アクションカメラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする