X4 Air 全天候型USB充電カバー

X4 Air 全天候型USB充電カバー - insta360X4 Air 全天候型USB充電カバー - insta360X4 Air 全天候型USB充電カバー - insta360X4 Air 全天候型USB充電カバー - insta360X4 Air 全天候型USB充電カバー - insta360

悪天候下でも撮影を止めずに充電できる便利なアクセサリーです。
IPX4規格に準拠しており、小雨や雪、ぬかるみなどの環境でも安心して使用可能。アウトドア撮影や長時間のアクティビティでバッテリー切れを心配せず使用できます。

対象機種X4 Air材質プラスチック、メタル寸法(mm)27.5×15.2×9.7質量(g)52.9±0.5内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68297690CINSBAFE
オープン
1,698
1,868(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ビデオカメラ/アクションカメラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする