X4 Air 収納ケース

X4 Air 収納ケース - insta360X4 Air 収納ケース - insta360X4 Air 収納ケース - insta360X4 Air 収納ケース - insta360X4 Air 収納ケース - insta360

カメラ本体とアクセサリーを安全かつコンパクトに持ち運ぶために設計された純正ケース。
X4 Air本体だけでなく、標準/プレミアムレンズガード、レンズキャップ、全天候型USB充電カバーを装着した状態でも収納可能。さらに、万能急速充電ケースやクイックリリースマウントなどのアクセサリーにも対応しています。
自撮り棒を固定できる専用ストラップ付き。
耐久性に優れた ファブリック・EVA樹脂・ベルベット素材を採用。外装は滑りにくく、内部は柔らかいベルベットで機材をしっかり保護します。

対象機種X4 Air材質ファブリック、EVA樹脂、ベルベット寸法(mm)232×157×67質量(g)270内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68297629CINSBAFT
オープン
4,198
4,618(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ビデオカメラ/アクションカメラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする