X4 Air 標準レンズガード

X4 Air 標準レンズガード - insta360X4 Air 標準レンズガード - insta360X4 Air 標準レンズガード - insta360X4 Air 標準レンズガード - insta360X4 Air 標準レンズガード - insta360

X4 Airのレンズを日常の衝撃や傷から守るために設計された必須アクセサリーです。
硬度7Hの強化ガラス採用で日常使用での摩耗や傷からレンズをしっかり保護。
マルチコーティング加工で光の透過率を高め、画質を損なわずクリアな映像を維持。X4 Airがレンズガードを認識し、最適な撮影モードに自動で切り替え。
※標準レンズガードは防水仕様ではありません。 濡れた状態や雨の日には使用しないでください。

付属品標準レンズガード×2、レンズクロス対象機種X4 Air材質ガラス、プラスチック寸法(mm)32.7×33.4×11.5質量(g)4内容量1セット(2個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68297717CINSBAFH
オープン
4,198
4,618(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ビデオカメラ/アクションカメラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする