MIKASA (ミカサ)
サッカーボール ALMUNDO 国際公認球/検定球5号 貼り 芝用
日本サッカー協会検定球、国際公認球、シーム接着製法の導入により吸水率を大幅削減、表面エンボス形状を一新しグリップ性が向上。中学・高校・大学・一般用。
仕様
推奨内圧:0.900kgf/cm
2
材質
人工皮革・貼り・特殊配合ゴムチューブ・芝用
色
イエロー
質量(g)
420~445
寸法(cm)
円周68.5~69.5
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68297480
FT550D-YBL
¥
9,000
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください