MIKASA (ミカサ)
サッカーボール ALMUNDO 検定球4号 シームロック
日本サッカー協会検定球、 空気保持性のよいプチルチューブを使用、ボールのパネル間を縫い合わせ特殊接着技術を用いた「シームロック製法」を採用、耐久性が高く耐水性にも優れている。
仕様
推奨内圧:0.610~0.820kgf/cm
2
材質
人工皮革・シームロック製法・プチルチューブ
質量(g)
350~390
寸法(cm)
円周63.5~66
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68297446
FT453D-RO
レッド/オレンジ
¥
4,800
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
7日以内出荷
返品不可
68297455
FT453D-BLLB
ブルー/ライトブルー
¥
4,800
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
7日以内出荷
返品不可
68297471
FT453D-YLG
イエロー/ライトグリーン
¥
4,800
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください