MIKASA (ミカサ)
サッカーボール ALMUNDO 検定球4号 手縫い
日本サッカー協会検定球、 空気保持性のよいプチルチューブを使用
仕様
推奨内圧:0.610~0.820kgf/cm
2
材質
人工皮革・手縫い・プチルチューブ・芝用
色
オレンジ
質量(g)
350~390
寸法(cm)
円周63.5~66
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68297437
FT452D-O
¥
5,200
¥
5,198
¥
5,718
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください