MIKASA (ミカサ)
サッカーボール ALMUNDO 検定球5号 手縫い
日本サッカー協会検定球、空気保持性のよいプチルチューブ。中学・高校・大学・一般用。
仕様
推奨内圧:0.610~0.820kgf/cm
2
材質
人工皮革・手縫い・プチルチューブ
色
オレンジ
質量(g)
410~450
寸法(cm)
円周68~70
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68297489
FT552D-O
¥
6,000
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください