クボタケミックス(旧:クボタシーアイ)
KC耐火透明接手DV
耐火二層管に比べて切断がしやすく、切りクズが少ない。
軽いので扱いやすい。
従来の防火区画貫通措置部材(耐火テープ等)で必要であった全箇所写真管理が不要。
用途
排水通気設備配管
材質
硬質ポリ塩化ビニル(難燃剤入り)
色
透明グリーン
使用流体
排水
内容量
1個
注意
※KC耐火ビニルパイプ、耐火透明接手をご使用の際は、必ず認定書及び評定書の内容をご確認下さい。
バスケットに入れる
30
件中 1~30件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び径
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68297726
90°エルボ DL
50
¥
1,200
¥
846
¥
931
(税込)
4日以内出荷
返品不可
68297735
90°エルボ DL
75
¥
1,690
¥
1,192
¥
1,311
(税込)
4日以内出荷
返品不可
68297751
90°エルボ DL
100
¥
2,480
¥
1,749
¥
1,924
(税込)
4日以内出荷
返品不可
68297760
90°大曲りエルボ LL
50
¥
1,750
¥
1,235
¥
1,359
(税込)
4日以内出荷
返品不可
68297769
90°大曲りエルボ LL
75
¥
2,480
¥
1,749
¥
1,924
(税込)
4日以内出荷
返品不可
68297778
90°大曲りエルボ LL
100
¥
3,500
¥
2,468
¥
2,715
(税込)
4日以内出荷
返品不可
68297787
45°エルボ 45L
50
¥
1,090
¥
768
¥
845
(税込)
4日以内出荷
返品不可
68297796
45°エルボ 45L
75
¥
1,540
¥
1,086
¥
1,195
(税込)
4日以内出荷
返品不可
68297805
45°エルボ 45L
100
¥
2,140
¥
1,509
¥
1,660
(税込)
4日以内出荷
返品不可
68297821
90°Y DT
50
¥
1,540
¥
1,086
¥
1,195
(税込)
4日以内出荷
返品不可
68297830
90°Y DT
75
¥
2,390
¥
1,685
¥
1,854
(税込)
4日以内出荷
返品不可
68297839
90°Y DT
100
¥
3,580
¥
2,525
¥
2,778
(税込)
4日以内出荷
返品不可
68297848
90°大曲りY LT
50
¥
1,730
¥
1,220
¥
1,342
(税込)
4日以内出荷
返品不可
68297857
90°大曲りY LT
75
¥
2,620
¥
1,847
¥
2,032
(税込)
4日以内出荷
返品不可
68297866
90°大曲りY LT
100
¥
4,030
¥
2,842
¥
3,126
(税込)
4日以内出荷
返品不可
68297875
45°Y Y
50
¥
1,600
¥
1,128
¥
1,241
(税込)
4日以内出荷
返品不可
68297891
45°Y Y
75
¥
2,410
¥
1,700
¥
1,870
(税込)
4日以内出荷
返品不可
68297900
45°Y Y
100
¥
3,720
¥
2,623
¥
2,885
(税込)
4日以内出荷
返品不可
68297909
ソケット DS
50
¥
840
¥
593
¥
652
(税込)
4日以内出荷
返品不可
68297918
ソケット DS
75
¥
1,130
¥
797
¥
877
(税込)
4日以内出荷
返品不可
68297927
ソケット DS
100
¥
1,490
¥
1,051
¥
1,156
(税込)
4日以内出荷
返品不可
68297936
インクリーザー IN
75×50
¥
1,030
¥
726
¥
799
(税込)
4日以内出荷
返品不可
68297945
インクリーザー IN
100×50
¥
1,190
¥
839
¥
923
(税込)
4日以内出荷
返品不可
68297961
インクリーザー IN
100×75
¥
1,400
¥
987
¥
1,086
(税込)
4日以内出荷
返品不可
68297970
掃除口 VCO
50
¥
970
¥
684
¥
752
(税込)
4日以内出荷
返品不可
68297979
掃除口 VCO
75
¥
1,260
¥
888
¥
977
(税込)
4日以内出荷
返品不可
68297988
掃除口 VCO
100
¥
1,860
¥
1,312
¥
1,443
(税込)
4日以内出荷
返品不可
68297997
やりとりソケット ES-B
50
¥
2,180
¥
1,538
¥
1,692
(税込)
4日以内出荷
返品不可
68298006
やりとりソケット ES-B
75
¥
2,990
¥
2,108
¥
2,319
(税込)
4日以内出荷
返品不可
68298015
やりとりソケット ES-B
100
¥
4,240
¥
2,991
¥
3,290
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
配管工事を支える補助部材