D&M
セラチューブ #TTシリーズ
伸縮自在・応用自在のトレーニングラバー(チューブタイプ)握りやすく滑りにくい団体チームに
仕様
イエロー
付属品
マニュアル
色
イエロー
サイズ
Φ7.2mm×30.4m
アズワン品番
62-0872-83
素材
天然ゴム
内容量
1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
60683485
#TT-11
¥
17,000
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000