TAIYU(大祐医科工業)
デリケート型メーヨー剪刀 反 ネジ止 TYシリーズ
仕様
全長14cm
全長
14cm
先端形状
反
アズワン品番
61-9226-34
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:13B3X10249000005
医薬品医療機器等法
一般医療機器
内容量
1本
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
60684946
TY-1300B
¥
25,200
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
91日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000