ドレーンチューブ固定用パッチ 10セット入

ドレーンチューブ固定用パッチ 10セット入 - ナビス(アズワン)

扱いが容易な固定具です。通常の固定用テープとは異なり作業時間の短縮が可能です。必要最小範囲での貼り付けのため皮膚へのダメージも最小限です。

材質基材/不織布テープ(3m)、固定具/TPU質量(g)約1.8基材基材径(mm):Φ60交換目安最長約2日 ※皮膚の状態によってご判断ください。アズワン品番8-610-01適合径範囲5-40FR内容量1箱(10セット)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
60685716CSDV-NR
4,000
3,898
4,288(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥20,000/税込¥22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

チューブ 処置材料」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする