nopa
マイクロピンセット AB 501シリーズ
仕様
No.4 110mm
材質
ステンレス(DIN1.4024、AISI410)
全長(mm)
110
タイプ
把持部:無鉤/溝なし
No.
No.4
アズワン品番
7-9439-04
内容量
1本
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
60697887
AB 501/04
¥
4,900
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000