曜日別特売

検査用手袋 イグザムグローブ・ノーパウダーT 未滅菌 1ケース 100枚×20箱入

検査用手袋 イグザムグローブ・ノーパウダーT 未滅菌 1ケース 100枚×20箱入 - 東レ・メディカル

環境に配慮した、ノーパウダータイプの天然ゴム製検査用手袋です。用途:手術を除いた検査、検診、治療行為及び汚染された医療材料を取り扱う場合、患者及び使用者を交差感染から守るために使用する未滅菌の使い捨て形式のゴム手袋です。製造販売元:東レ・メディカル株式会社販売元:東レ・メディカル株式会社

サイズS品名検査用手袋 イグザムグローブ・ノーパウダーT(未滅菌)カラーコードアズワン品番68-5077-34医療機器承認・認証・届出番号天然ゴム製検査・検診用手袋医薬品医療機器等法一般医療機器内容量1ケース(20箱×100枚)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
607055788866NT
126,000
119,800
131,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥20,000/税込¥22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

手袋・マスク・感染予防」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする