曜日別特売

骨用ノミ

骨用ノミ - YDM骨用ノミ - YDM骨用ノミ - YDM

手術時に骨などの硬組織の切断や輪郭研削を行うのに用いられますハンドルの六角ストッパーで転がらない設計になっています。

仕様両刃 刃幅20mm全長220mm刃幅20mmアズワン品番61-3813-38医療機器承認・認証・届出番号のみ医薬品医療機器等法一般医療機器内容量1本
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
6070633984348/GE05S8
17,000
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥20,000/税込¥22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

鋼製小物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする