曜日別特売

放射線防護用手袋

放射線防護用手袋 - ノーブランド

鉛フリーの放射線防護手袋です。

仕様KPROGLOVE 8.0号 1箱 5双入材質ラテックス厚さ(mm)0.25寸法(mm)288サイズ8.0号アズワン品番8-5233-04医療機器承認・認証・届出番号放射線防護用手袋鉛当量(mmPb)0.025医薬品医療機器等法一般医療機器内容量1箱(5双)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
60714249-
50,000
47,980
52,778(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥20,000/税込¥22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

手袋・マスク・感染予防」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする