マエダ
放射線防護用前掛 HAGOROMO ジャストホルダー エプロン JSA-25シリーズ
左胸ポケット付き。
仕様
表ピンク裏グレー
付属品
木製ハンガー
材質
遮へい:無鉛
質量(kg)
1.5
寸法
着丈88cm、前幅55cm
アズワン品番
60-3868-14
生地
外面・内面:フッ素コーティング・抗菌加工(抗菌製品技術協議会 SIAA登録済)
医療機器承認・認証・届出番号
放射線防護用前掛
鉛当量(mmPb)
0.25
医薬品医療機器等法
一般医療機器
内容量
1着
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
60714407
JSA-25S
¥
54,000
¥
51,980
¥
57,178
(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000