曜日別特売

Argyle(TM) Fukuroi カテーテル フィクスチャ

Argyle(TM) Fukuroi カテーテル フィクスチャ - カーディナルヘルスArgyle(TM) Fukuroi カテーテル フィクスチャ - カーディナルヘルス

Compact:コンパクトな形状により刺入部に近い位置でカテーテルを保持できます。Clear stability。▼柔軟な材質のソフトウィングはカテーテルをしっかりと保持します。▼フラットな構造により固定具全体をテープでしっかりと保持できます。Comfortable:柔軟な材質のソフトウィングは皮膚への刺激を低減します。

仕様4Fr用 ブルーブルー適合サイズカテーテル:4Frキット内容固定具/固定用テープアズワン品番68-5581-37医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:22B1X00007NS020A医薬品医療機器等法一般医療機器内容量1箱(20キット)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
608112961940-PF
14,000
13,980
15,378(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥20,000/税込¥22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

酸素投与」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする