曜日別特売

コンビネーションベンチ

コンビネーションベンチ - 淡野製作所コンビネーションベンチ - 淡野製作所コンビネーションベンチ - 淡野製作所コンビネーションベンチ - 淡野製作所

レッグカール器具のシャフトは付いています。アイソトニック(動的筋カトレーニング)とアイソメト∪ックス(静的筋カトレーニング)が可能です。より使いやすさを追求した複合ベンチです。補助バーはセフティガードとして使用できますのでより安全にトレーニングできます。グリップ巾115cm以上対応。

仕様9材質本体部分/スチール製、塗装/焼付塗装サイズ巾166×奥行174×高さ243cm(ベンチ部分サイズはD-583に準じます。パワーラック部分サイズはD-559に準じます。)用途例シットアップ、バックエクステンション、レッグエクステンション、レッグカール、インクラインプレス、ベンチプレス、デクラインプレス、ラタラルレイズ、スクワット、プルアップ、チンニング耐荷重(kg)ベンチ:220(体重+ウエイト)、ラック:160(ウエイトのみ)アズワン品番63-4092-93内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
60830406D-579
400,000
389,800
428,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国1¥1,000/税込¥1,100
北海道地方1¥1,000/税込¥1,100
沖縄地方1¥1,000/税込¥1,100
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

リハビリ・生活補助」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする