アイビジョン
ハンス7450マスク
バルブは「双方向T型非再呼吸バルブ」「双方向Y型非再呼吸バルブ」の2タイプ。別売:マスクヘッドギアアダプタ。
仕様
Dead Space Mouth Port (mL):5.6、双方向T型非再呼吸バルブ 小 1410
寸法(mm)
Mouth Port OD/ID:22/15、Inhalation Exhalation OD/ID:22/15、Overall Dimensions (W x H x D):100/57/37
シリーズ
1410
アズワン品番
65-8531-51
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:13B1X00143000370
医薬品医療機器等法
一般医療機器
内容量
1個
3月22日より値下げいたしました。
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
60844580
112626
¥
126,300
¥
119,800
¥
131,780
(税込)
61日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000