曜日別特売

プレミアライト フレームライトエプロンタイプ PABシリーズ

プレミアライト フレームライトエプロンタイプ PABシリーズ - 保科製作所プレミアライト フレームライトエプロンタイプ PABシリーズ - 保科製作所プレミアライト フレームライトエプロンタイプ PABシリーズ - 保科製作所プレミアライト フレームライトエプロンタイプ PABシリーズ - 保科製作所プレミアライト フレームライトエプロンタイプ PABシリーズ - 保科製作所

透視検査室。血管造影室。手術室。X線防護衣の背面に内蔵したバックフレームが肩にかかる重量感をぐんと和らげます入っていることを忘れてしまうほどスリムな形状のフレームです。肩とX線防護衣の間に隙間を作り肩にかかる重さや圧迫感を大幅に軽減します。接合部は可動式どんな体型の人もベストポジションで使用できるのでフレームが肩や首を圧迫することもありません。バックフレームが作る隙間によってX線防護衣の内側に通気性を確保着用時の快適性を高めます。ウエストベルトとバックフレームを一体化ベルトを締めるとウエストパッドが腰部に固定されバックフレームの機能性を高めます。

鉛当量(mmPb)0.25医薬品医療機器等法一般医療機器内容量1枚
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
サイズ
胸囲(cm)
寸法(幅W×長さL)(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
60847249PAB-S2.5ライラックS75~8555×90
88,000
83,980
92,378(税込)
10日以内出荷
返品不可
60847240PAB-M2.7グリーンM85~9558×95
97,000
92,980
102,278(税込)
10日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

手袋・マスク・感染予防」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする