曜日別特売

マンダム サボシューズ #61シリーズ

マンダム サボシューズ #61シリーズ - 丸五

耐油・防滑・防水・帯電防止ウォッシャブル足幅:3E

仕様ブラック 22cmブラックサイズ22.0cm材質(アッパー)PVC、底材:PVC先芯なし足幅3E靴底耐油底アズワン品番60-3267-28内容量1足
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
60850539#61
2,500
2,398
2,638(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

シューズ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする