曜日別特売

モジュール車いす エレベーティング&スイングイン・アウト 高床 KA822シリーズ

モジュール車いす エレベーティング&スイングイン・アウト 高床 KA822シリーズ - カワムラサイクルモジュール車いす エレベーティング&スイングイン・アウト 高床 KA822シリーズ - カワムラサイクルモジュール車いす エレベーティング&スイングイン・アウト 高床 KA822シリーズ - カワムラサイクル

肘の跳ね上げや脚部の開閉機能付きで、移乗負担を軽減します。利用者の背中形状に合わせて背張り調整ができますので、背中の圧迫感を抑え、姿勢が安定します。

質量(kg)18.1耐荷重100kg肘掛高さ:235mm座面高さ(mm)455折りたたみ寸法(mm)310×665×770車輪サイズ(inch)キャスタ/Φ7、主輪/Φ22脚部構造エレベーティング内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
全18種類を絞り込む
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
アズワン品番
18種類すべて表示中
注文コード
品番
材質
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
アズワン品番
座面寸法(幅W×奥行D)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
60853086KA822-38ELB-H本体/アルミニウム、座面/ポリエステル、主輪/エアータイヤ580×1120×870ドットブラウン(No.100)60-2384-58380×400
93,500
79,980
非課税商品
79,980(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
60853095KA822-38ELB-H本体/アルミニウム、座面/ポリエステル、主輪/エアータイヤ580×1120×870紫チェック(A11)60-2384-54380×400
93,500
79,980
非課税商品
79,980(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
60853111KA822-38ELB-H本体/アルミニウム、座面/ポリエステル、主輪/エアータイヤ580×1120×870ピーコックブルー(No.102)60-2384-59380×400
93,500
79,980
非課税商品
79,980(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
60853120KA822-42ELB-H本体/アルミニウム、座面/ポリエステル、主輪/エアータイヤ620×1120×870紺チェック(A3)60-2384-69420×400
93,500
79,980
非課税商品
79,980(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
60853129KA822-42ELB-H本体/アルミニウム、座面/ポリエステル、主輪/エアータイヤ620×1120×870緑チェック(A9)60-2384-70420×400
93,500
79,980
非課税商品
79,980(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
60853138KA822-42ELB-H本体/アルミニウム、座面/ポリエステル、主輪/エアータイヤ620×1120×870紫チェック(A11)60-2384-72420×400
93,500
79,980
非課税商品
79,980(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
60853147KA822-38ELB-H本体/アルミニウム、座面/ポリエステル、主輪/エアータイヤ580×1120×870紺チェック(A3)60-2384-51380×400
93,500
79,980
非課税商品
79,980(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
60853156KA822-42ELB-H本体/アルミニウム、座面/ポリエステル、主輪/エアータイヤ620×1120×870ピーコックブルー(No.102)60-2384-77420×400
93,500
79,980
非課税商品
79,980(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
60853165KA822-42ELB-H本体/アルミニウム、座面/ビニールレザー、主輪/エアータイヤ620×1120×870エコブラック(No.88)60-2384-74420×400
93,500
79,980
非課税商品
79,980(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
60853181KA822-38ELB-H本体/アルミニウム、座面/ビニールレザー、主輪/エアータイヤ580×1120×870エコブラック(No.88)60-2384-56380×400
93,500
79,980
非課税商品
79,980(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
60853190KA822-42ELB-H本体/アルミニウム、座面/ポリエステル、主輪/エアータイヤ620×1120×870赤チェック(A10)60-2384-71420×400
93,500
79,980
非課税商品
79,980(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
60853199KA822-38ELB-H本体/アルミニウム、座面/ポリエステル、主輪/エアータイヤ580×1120×870オータムフラワー(No.71)60-2384-55380×400
93,500
79,980
非課税商品
79,980(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
60853208KA822-42ELB-H本体/アルミニウム、座面/ポリエステル、主輪/エアータイヤ620×1120×870オータムフラワー(No.71)60-2384-73420×400
93,500
79,980
非課税商品
79,980(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
60853217KA822-42ELB-H本体/アルミニウム、座面/ビニールレザー、主輪/エアータイヤ620×1120×870シアンレザー(No.99)60-2384-75420×400
93,500
79,980
非課税商品
79,980(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
60853226KA822-42ELB-H本体/アルミニウム、座面/ポリエステル、主輪/エアータイヤ620×1120×870ドットブラウン(No.100)60-2384-76420×400
93,500
79,980
非課税商品
79,980(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
60853235KA822-38ELB-H本体/アルミニウム、座面/ビニールレザー、主輪/エアータイヤ580×1120×870シアンレザー(No.99)60-2384-57380×400
93,500
79,980
非課税商品
79,980(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
60853251KA822-38ELB-H本体/アルミニウム、座面/ポリエステル、主輪/エアータイヤ580×1120×870赤チェック(A10)60-2384-53380×400
93,500
79,980
非課税商品
79,980(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
60853260KA822-38ELB-H本体/アルミニウム、座面/ポリエステル、主輪/エアータイヤ580×1120×870緑チェック(A9)60-2384-52380×400
93,500
79,980
非課税商品
79,980(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

車イス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする