モジュール車いす エレベーティング&スイングイン・アウト 低床 KA822シリーズ

モジュール車いす エレベーティング&スイングイン・アウト 低床 KA822シリーズ - カワムラサイクルモジュール車いす エレベーティング&スイングイン・アウト 低床 KA822シリーズ - カワムラサイクルモジュール車いす エレベーティング&スイングイン・アウト 低床 KA822シリーズ - カワムラサイクルモジュール車いす エレベーティング&スイングイン・アウト 低床 KA822シリーズ - カワムラサイクルモジュール車いす エレベーティング&スイングイン・アウト 低床 KA822シリーズ - カワムラサイクルモジュール車いす エレベーティング&スイングイン・アウト 低床 KA822シリーズ - カワムラサイクルモジュール車いす エレベーティング&スイングイン・アウト 低床 KA822シリーズ - カワムラサイクル

肘の跳ね上げや脚部の開閉機能付きで、移乗負担を軽減します。利用者の背中形状に合わせて背張り調整ができますので、背中の圧迫感を抑え、姿勢が安定します。

質量(kg)18.1耐荷重100kg肘掛高さ:235mm座面高さ(mm)405折りたたみ寸法(mm)310×665×770車輪サイズ(inch)キャスタ/Φ7、主輪/Φ22脚部構造エレベーティング内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
27件中 127各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
アズワン品番
座面寸法(幅W×奥行D)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
60853269KA822-40ELB-LO本体/アルミニウム、座面/ポリエステル、主輪/エアータイヤ600×1120×810緑チェック(A9)60-2384-88400×400
93,500
84,980
非課税商品
84,980(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
60853278KA822-40ELB-LO本体/アルミニウム、座面/ポリエステル、主輪/エアータイヤ600×1120×810紺チェック(A3)60-2384-87400×400
93,500
84,980
非課税商品
84,980(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
60853287KA822-42ELB-LO本体/アルミニウム、座面/ポリエステル、主輪/エアータイヤ620×1120×810オータムフラワー(No.71)60-2385-28420×400
93,500
84,980
非課税商品
84,980(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
60853296KA822-40ELB-LO本体/アルミニウム、座面/ポリエステル、主輪/エアータイヤ600×1120×810オータムフラワー(No.71)60-2384-91400×400
93,500
84,980
非課税商品
84,980(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
60853305KA822-40ELB-LO本体/アルミニウム、座面/ビニールレザー、主輪/エアータイヤ600×1120×810シアンレザー(No.99)60-2384-93400×400
93,500
84,980
非課税商品
84,980(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
60853321KA822-42ELB-LO本体/アルミニウム、座面/ポリエステル、主輪/エアータイヤ620×1120×810紫チェック(A11)60-2385-27420×400
93,500
84,980
非課税商品
84,980(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
60853330KA822-38ELB-LO本体/アルミニウム、座面/ポリエステル、主輪/エアータイヤ580×1120×810緑チェック(A9)60-2385-07380×400
93,500
84,980
非課税商品
84,980(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
60853339KA822-38ELB-LO本体/アルミニウム、座面/ポリエステル、主輪/エアータイヤ580×1120×810紺チェック(A3)60-2385-06380×400
93,500
84,980
非課税商品
84,980(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
60853348KA822-40ELB-LO本体/アルミニウム、座面/ポリエステル、主輪/エアータイヤ600×1120×810赤チェック(A10)60-2384-89400×400
93,500
84,980
非課税商品
84,980(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
60853357KA822-40ELB-LO本体/アルミニウム、座面/ポリエステル、主輪/エアータイヤ600×1120×810ドットブラウン(No.100)60-2384-94400×400
93,500
84,980
非課税商品
84,980(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
60853366KA822-38ELB-LO本体/アルミニウム、座面/ポリエステル、主輪/エアータイヤ580×1120×810ドットブラウン(No.100)60-2385-13380×400
93,500
84,980
非課税商品
84,980(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
60853375KA822-42ELB-LO本体/アルミニウム、座面/ビニールレザー、主輪/エアータイヤ620×1120×810シアンレザー(No.99)60-2385-30420×400
93,500
84,980
非課税商品
84,980(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
60853391KA822-38ELB-LO本体/アルミニウム、座面/ビニールレザー、主輪/エアータイヤ580×1120×810エコブラック(No.88)60-2385-11380×400
93,500
84,980
非課税商品
84,980(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
60853400KA822-40ELB-LO本体/アルミニウム、座面/ビニールレザー、主輪/エアータイヤ600×1120×810エコブラック(No.88)60-2384-92400×400
93,500
84,980
非課税商品
84,980(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
60853409KA822-40ELB-LO本体/アルミニウム、座面/ポリエステル、主輪/エアータイヤ600×1120×810紫チェック(A11)60-2384-90400×400
93,500
84,980
非課税商品
84,980(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
60853418KA822-42ELB-LO本体/アルミニウム、座面/ポリエステル、主輪/エアータイヤ620×1120×810赤チェック(A10)60-2385-26420×400
93,500
84,980
非課税商品
84,980(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
60853427KA822-38ELB-LO本体/アルミニウム、座面/ポリエステル、主輪/エアータイヤ580×1120×810赤チェック(A10)60-2385-08380×400
93,500
84,980
非課税商品
84,980(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
60853436KA822-38ELB-LO本体/アルミニウム、座面/ポリエステル、主輪/エアータイヤ580×1120×810紫チェック(A11)60-2385-09380×400
93,500
84,980
非課税商品
84,980(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
60853445KA822-42ELB-LO本体/アルミニウム、座面/ポリエステル、主輪/エアータイヤ620×1120×810ドットブラウン(No.100)60-2385-31420×400
93,500
84,980
非課税商品
84,980(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
60853461KA822-40ELB-LO本体/アルミニウム、座面/ポリエステル、主輪/エアータイヤ600×1120×810ピーコックブルー(No.102)60-2384-95400×400
93,500
84,980
非課税商品
84,980(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
60853470KA822-42ELB-LO本体/アルミニウム、座面/ポリエステル、主輪/エアータイヤ620×1120×810紺チェック(A3)60-2385-24420×400
93,500
84,980
非課税商品
84,980(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
60853479KA822-38ELB-LO本体/アルミニウム、座面/ポリエステル、主輪/エアータイヤ580×1120×810オータムフラワー(No.71)60-2385-10380×400
93,500
84,980
非課税商品
84,980(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
60853488KA822-42ELB-LO本体/アルミニウム、座面/ポリエステル、主輪/エアータイヤ620×1120×810ピーコックブルー(No.102)60-2385-32420×400
93,500
84,980
非課税商品
84,980(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
60853497KA822-42ELB-LO本体/アルミニウム、座面/ビニールレザー、主輪/エアータイヤ620×1120×810エコブラック(No.88)60-2385-29420×400
93,500
84,980
非課税商品
84,980(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
60853506KA822-38ELB-LO本体/アルミニウム、座面/ビニールレザー、主輪/エアータイヤ580×1120×810シアンレザー(No.99)60-2385-12380×400
93,500
84,980
非課税商品
84,980(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
60853515KA822-42ELB-LO本体/アルミニウム、座面/ポリエステル、主輪/エアータイヤ620×1120×810緑チェック(A9)60-2385-25420×400
93,500
84,980
非課税商品
84,980(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
60853531KA822-38ELB-LO本体/アルミニウム、座面/ポリエステル、主輪/エアータイヤ580×1120×810ピーコックブルー(No.102)60-2385-14380×400
93,500
84,980
非課税商品
84,980(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

車イス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする