淡野製作所
ラバーバーベルプレート
ゴム成型品(芯材:鋳物)A(Φ50用)シリーズ共通
仕様
5kg
材質
ゴム製品
質量(kg)
5
色
ブラック
穴径(Φmm)
51
アズワン品番
63-4091-77
内容量
1枚
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
60854538
D-5872
¥
4,200
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000