ロンボポジショニングピロー&クッション 清拭防水カバーセット

ロンボポジショニングピロー&クッション 清拭防水カバーセット - ケープロンボポジショニングピロー&クッション 清拭防水カバーセット - ケープロンボポジショニングピロー&クッション 清拭防水カバーセット - ケープロンボポジショニングピロー&クッション 清拭防水カバーセット - ケープロンボポジショニングピロー&クッション 清拭防水カバーセット - ケープ

ロンボ本体と清拭防水カバーのセットです。

材質本体:表地/綿50%・ポリエステル50%、中身/ロンボメッド(ポリウレタンスニペット50%・ポリプロピレンビーズ50%)、防水カバー:表地/ポリウレタンフィルム(防水)、裏地/ポリエステル100%洗濯方法【本体】洗濯可(95℃まで)/脱水不可/乾燥機可(100℃まで)/オートクレーブ可(105℃まで)内容量1セット
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
60856699SN-SBCS miniΦ200×1000mm65-9129-04
24,600
23,980
26,378(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
60856708SN-SBCS450×400mm65-9129-03
37,500
36,980
40,678(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥20,000/税込¥22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ベッド関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする