ジェイ・シー・ティ
外科鑷子 JC01シリーズ
確実な把持を可能にするボディーバランス。奇麗に面取りされたエッジです。
仕様
スタンダード
サイズ
14.5cm
アズワン品番
63-4214-37
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:34B1X10002200013
医薬品医療機器等法
一般医療機器
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
60860558
JC01-0102
¥
1,300
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
10日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください