見出付き仕切板 トレー34-05タイプ 深さ5cm 用 PDシリーズ

見出付き仕切板 トレー34-05タイプ 深さ5cm 用 PDシリーズ - サカセ
仕様耐熱・制電 W126×H42mm材質耐熱制電樹脂(DX)グレー寸法幅126×高さ42mm内寸幅(mm)121アズワン品番62-0853-06内容量1枚
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
60862229PDD05-321N
250
229
252(税込)
63日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホスピタルカセッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする