上肢用ストッキング クラスI RALクラス 15~21mmHg CP1-ASBEシリーズ

上肢用ストッキング クラスI RALクラス 15~21mmHg CP1-ASBEシリーズ - 東レ・メディカル上肢用ストッキング クラスI RALクラス 15~21mmHg CP1-ASBEシリーズ - 東レ・メディカル上肢用ストッキング クラスI RALクラス 15~21mmHg CP1-ASBEシリーズ - 東レ・メディカル上肢用ストッキング クラスI RALクラス 15~21mmHg CP1-ASBEシリーズ - 東レ・メディカル

ライクラ(R)(LYCRA(R))はThe LYCRA Companyの商標です。キュープ(R)は東レ株式会社の商標です。主にリンパ浮腫の患者様が圧迫療法を受ける際に医師の診断・指導のもと装着する弾性ストッキングです。末梢部から中枢に向かい漸減的に圧力を加える機能を有します。

ベージュサイズLタイプアームスリーブ長さ(cm)手首から上腕付根:38.0~41.0(全サイズ共通)アズワン品番68-5078-44クラスクラスI(RALクラス)15~21mmHg医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B1X00015000030手首周り(cm)17.5~19.0適合腕周(cm)27.0~31.0(前腕中央部)上腕周り(cm)中央部:35.0~40.0医薬品医療機器等法一般医療機器内容量1双
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
60866727CP1-ASBE-L
8,670
8,668
9,535(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥20,000/税込¥22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする