放射線防護用 UniRayスカート KRYPTOLiTE Optixx 0.25mmPb

放射線防護用 UniRayスカート KRYPTOLiTE Optixx 0.25mmPb - Jpiジャパン放射線防護用 UniRayスカート KRYPTOLiTE Optixx 0.25mmPb - Jpiジャパン放射線防護用 UniRayスカート KRYPTOLiTE Optixx 0.25mmPb - Jpiジャパン

【KRYPTOLiTE】従来の無鉛シートよりもさらに軽量化された超軽量モデルです。ユニレイオリジナルの遮へいシートで軽くて柔らかな着心地です。ハンガー1ヶ付です。

仕様Lサイズ ロイヤルブルーサイズL(48×53cm)アズワン品番69-3857-80医療機器承認・認証・届出番号放射線防護用生殖腺防護具医薬品医療機器等法一般医療機器内容量1枚
3月22日より値下げいたしました。
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
60873185-
76,000
75,980
83,578(税込)
41日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき¥20,000/税込¥22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

手袋・マスク・感染予防」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする