曜日別特売

柳氏膣鏡 TY-922シリーズ

柳氏膣鏡 TY-922シリーズ - TAIYU(大祐医科工業)
仕様極小 幅15mm 深さ80mm 真鍮製幅(mm)15タイプ極小深さ(mm)80アズワン品番61-9232-52医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B3X00147000008医薬品医療機器等法一般医療機器内容量1本
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
60875556TY-922SS
22,680
19,980
21,978(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき¥20,000/税込¥22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

診察用具 産婦人科用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする