Panasonic(パナソニック)
補聴器用空気ボタン電池
補聴器用空気亜鉛電池です。電池交換しやすい取っ手パッケージを採用しています。
用途
補聴器
適合
相当品:AC675、675HPX、DA675、675A、V675A、A675、ZA675、675
質量(g)
1.6
タイプ
空気亜鉛電池
電圧(V)
1.4
寸法(直径Φ×高さH)(mm)
11.6×5.4
内容量
1パック(6個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68301190
PR-44/6P
オープン
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
6日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください