曜日別特売

24,5型ハイフレッシュレートFHD液晶モニター

24,5型ハイフレッシュレートFHD液晶モニター - プリンストン24,5型ハイフレッシュレートFHD液晶モニター - プリンストン24,5型ハイフレッシュレートFHD液晶モニター - プリンストン24,5型ハイフレッシュレートFHD液晶モニター - プリンストン24,5型ハイフレッシュレートFHD液晶モニター - プリンストン

FastIPS方式パネル採用の高速応答・広色域が魅力の24.5インチフルHD液晶ディスプレイです。自然で滑らかな動きを再現する高リフレッシュレート、HDMI×2、Displayport×2と豊富な端子で様々な機器との接続が可能です。※ハイリフレッシュレートで表示するには、使用するPCのグラフィックチップやグラフィックボードのデバイスドライバーが対応している必要があります。

仕様オーバードライブ[GTG]/MPRT:1ms/1ms付属品ユーザーズガイド(保証書含む)、HDMIケーブル(1.5m)、Displayportケーブル(1.5m)、電源ケーブル(1.8m)、スタンド支柱、スタンド台座質量(kg)スタンド含む:4.1±0.3、パネルのみ:3.5±0.3電源本体内蔵AC100V 50/60Hz 2A表面処理ノングレア寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)スタンド含む:557×184×433、パネルのみ:557×49×326機能カラー調節、プリセットモード、ブルーライト軽減、フリッカー軽減、可変リフレッシュレート、HDR10対応、ゲーミング機能(クロスヘア)コントラスト比1000:1画素ピッチ0.283×0.280最大解像度1920×1080Pixel表示範囲(mm)(W)543.168×(H)302.616保証期間パネル・バックライト:1年、それ以外:3年視野角水平178°垂直178°応答速度[GTG]5msVESAマウント(mm)100×100スピーカー3W+3W(ステレオ)色(本体)ブラックセキュリティ盗難防止ロック:セキュリティロックスロット対応バックライト白色LEDアスペクト比16:9最大輝度(cd/m2)350入出力端子HDMI×2、Displayport×2、Φ3.5mmステレオミニ×1モニターサイズ24.5型ワイドパネル駆動方式FastIPS最大表示色約1677万対応VESA規格DDC/CI、DDC2Bリフレッシュレート(Hz)HDMI:240、Displayport:400角度調節チルト角:-10~20°内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68301059UP-P25W400
オープン
38,980
42,878(税込)
6日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

液晶モニター・液晶ディスプレイ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする