曜日別特売

EDIFIER デスクトップ2.0ゲーミングスピーカー

EDIFIER デスクトップ2.0ゲーミングスピーカー - プリンストンEDIFIER デスクトップ2.0ゲーミングスピーカー - プリンストンEDIFIER デスクトップ2.0ゲーミングスピーカー - プリンストンEDIFIER デスクトップ2.0ゲーミングスピーカー - プリンストンEDIFIER デスクトップ2.0ゲーミングスピーカー - プリンストンEDIFIER デスクトップ2.0ゲーミングスピーカー - プリンストン

デスクトップにスッキリおさまるコンパクトサイズで、RGBライトを効果的に演出する透明な背面キャビネットデザインのゲーミングスピーカーです。バーチャル7.1サラウンド効果はまるでその場にいるようなサラウンドを実現。
Bluetooth、USB-C、USB-A、3.5mmステレオミニジャックに対応した4系統入力に対応。さらにmusic、game、movieの3つのプリセットで音源と環境に最適な音質を選択可能です。

付属品ACアダプター(1.5m)、電源ケーブル(1.8m)、USB C-Aケーブル(1.4m)、USB A-C変換アダプター、3.5mmステレオミニオーディオケーブル(1.4m)、クイックスタートガイド、安全に関する注意事項、保証書(1年)質量(kg)1.6電源ACアダプターDC15V 4A寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)L/Rそれぞれ116×120×160定格出力(W)16+16入力端子Bluetooth、AUX(3.5mmステレオミニ)、USB-A(付属アダプターで使用でUSB-C可)S/N比≧96db(A)スピーカーフルレンジ直径76mm(3インチ)再生周波数(Hz)75~20kノイズレベル≦25db(A)BluetoothVer5.4、通信距離約10m、Bluetoothプロファイル:A2DP、AVRCPオーディオコーデックSBCオーディオ【USB】16bit,48kHz内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
主画像68301077ED-G2000PRO-BKブラック
オープン
25,980
28,578(税込)
6日以内出荷
主画像68301086ED-G2000PRO-WHホワイト
オープン
25,980
28,578(税込)
6日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スピーカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする