FastIPS方式パネル採用の高速応答・広色域の4KUHD液晶ディスプレイです。リアルで美しい色彩と滑らかな動きを表現する165Hzの高リフレッシュレートで、一瞬の差を争うようなゲームにも最適。※ハイリフレッシュレートで表示するには、使用するPCのグラフィックチップやグラフィックボードのデバイスドライバーが対応している必要があります。
仕様●オーバードライブ[GTG]/MPRT:1ms/1ms●可動範囲:スイベル:右30°左30°、VESA:75×75mm※付属スタンドとの交換、別途スペーサー要、セキュリティロックスロット付属品ユーザーズガイド(保証書含む)、HDMIケーブル(1.5m)、Displayportケーブル(1.5m)、電源ケーブル(1.8m)、スタンド支柱、スタンド台座質量(kg)スタンド含む:7.3±0.3、パネルのみ:5±0.3電源本体内蔵AC100V 50/60Hz 2.5A表面処理ノングレア寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)スタンド含む:715×181×465~590、パネルのみ:715×55×425機能カラー調節、プリセットモード、ブルーライト軽減、フリッカー軽減、可変リフレッシュレート、HDR10対応、ゲーミング機能(ALLM、クロスヘア)コントラスト比1000:1画素ピッチ0.182×0.182最大解像度3840×2160Pixel表示範囲(mm)(W)698.112×(H)392.688保証期間パネル・バックライト:1年、それ以外:3年視野角水平178°垂直178°応答速度[GTG]5msスピーカー3W+3W(ステレオ)色(本体)ブラック高さ調節135mmバックライト白色LEDアスペクト比16:9最大輝度(cd/m2)400入出力端子HDMI×2、Displayport×2、Φ3.5mmステレオミニ×1モニターサイズ31.5型ワイドパネル駆動方式FastIPS最大表示色約10.7億(8bit+FRC)対応VESA規格DDC/CI、DDC2Bリフレッシュレート(Hz)165内容量1台