曜日別特売

EDIFIER ノイズキャンセリング機能搭載ワイヤレスネックバンド型イヤホン

EDIFIER ノイズキャンセリング機能搭載ワイヤレスネックバンド型イヤホン - プリンストンEDIFIER ノイズキャンセリング機能搭載ワイヤレスネックバンド型イヤホン - プリンストンEDIFIER ノイズキャンセリング機能搭載ワイヤレスネックバンド型イヤホン - プリンストンEDIFIER ノイズキャンセリング機能搭載ワイヤレスネックバンド型イヤホン - プリンストンEDIFIER ノイズキャンセリング機能搭載ワイヤレスネックバンド型イヤホン - プリンストンEDIFIER ノイズキャンセリング機能搭載ワイヤレスネックバンド型イヤホン - プリンストンEDIFIER ノイズキャンセリング機能搭載ワイヤレスネックバンド型イヤホン - プリンストンEDIFIER ノイズキャンセリング機能搭載ワイヤレスネックバンド型イヤホン - プリンストン

ハイレゾワイヤレス対応、チタンコートされた複合Φ10mmのダイナミックドライバーが生み出すワイドで繊細なサウンドを楽しめるネックバンド型イヤホン。ハイブリッドアクティブノイズキャンセリング機能で不要なノイズを除去、快適で没入感の高いサウンドを実現。
マルチポイントに対応、2つの異なるデバイスで音楽視聴と通話を瞬時に切替可能です。
外出時間の長いユーザーにも嬉しい、約23時間のロングライフバッテリーを実現。IP55防塵防滴仕様。

その他マルチポイント、ノイズキャンセル(-45db)付属品USB-Cケーブル(30cm)、イヤーチップ(S/M/L)、イヤーウイング(0/S/M/L)、多言語マニュアル、安全上の注意事項、保証書(1年)質量(g)32形式ダイナミックドライバー、チタン複合振動版電源内蔵リチウムイオン充電池3.8V150mAh寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)380×130×15充電時間(時間)約1.5(DC5V1A)※急速充電対応15分充電で約5時間使用可能再生周波数(Hz)20-40Kインピーダンス(Ω)24BluetoothVer.5.4、通信距離約10m、プロファイル:A2DP・AVRCP・FHPドライバーユニット(Φmm)11音圧感度(dB)92±3(A)再生時間(時間)ANCオフ約23、ANCオン約14対応コーデックSBC、LDAC内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
主画像68301095ED-W280NBPRO-BKブラック
オープン
6,498
7,148(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月24日
主画像68301111ED-W280NBPRO-SWホワイト
オープン
6,498
7,148(税込)
6日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヘッドホン/イヤホン/マイク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする