曜日別特売

27型ハイフレッシュレートWQHD液晶モニター

27型ハイフレッシュレートWQHD液晶モニター - プリンストン27型ハイフレッシュレートWQHD液晶モニター - プリンストン27型ハイフレッシュレートWQHD液晶モニター - プリンストン27型ハイフレッシュレートWQHD液晶モニター - プリンストン27型ハイフレッシュレートWQHD液晶モニター - プリンストン

FastIPS方式パネル採用の高速応答・広色域が魅力の27インチWQHD液晶ディスプレイです。リアルで美しい色彩と滑らかな動きを表現する高リフレッシュレートで、一瞬の差を争うようなゲームにも最適。※ハイリフレッシュレートで表示するには、使用するPCのグラフィックチップやグラフィックボードのデバイスドライバーが対応している必要があります。

仕様オーバードライブ[GTG]/MPRT:1ms/1ms付属品ユーザーズガイド(保証書含む)、HDMIケーブル(1.5m)、Displayportケーブル(1.5m)、電源ケーブル(1.8m)、スタンド支柱、スタンド台座質量(kg)スタンド含む:4.8±0.3、パネル:4.2±0.3電源本体内蔵AC100V 50/60Hz 2A表面処理ノングレア寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)スタンド含む:615×183×450、パネル:615×46×362機能カラー調節、プリセットモード、ブルーライト軽減、フリッカー軽減、可変リフレッシュレート、HDR10対応、ゲーミング機能(クロスヘア)コントラスト比1000:1画素ピッチ0.233×0.233最大解像度2560×1440Pixel表示範囲(mm)(W)596.736×(H)335.664保証期間パネル・バックライト:1年、それ以外:3年視野角水平178°垂直178°応答速度[GTG]5.9msVESAマウント(mm)100×100スピーカー3W+3W(ステレオ)色(本体)ブラックセキュリティ盗難防止ロック:セキュリティロックスロット対応バックライト白色LEDアスペクト比16:9最大輝度(cd/m2)350入出力端子HDMI×2、Displayport×2、Φ3.5mmステレオミニ×1モニターサイズ27型ワイドパネル駆動方式FastIPS最大表示色約10.7億(8bit+FRC)対応VESA規格DDC/CI、DDC2Bリフレッシュレート(Hz)HDMI:144、Displayport:180角度調節チルト角:-10~20°内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68301068UP-P27Q180
オープン
34,980
38,478(税込)
6日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

液晶モニター・液晶ディスプレイ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする