ASUS NUC 14 Pro AI Mini-PC (L10) Luner Canyon

ASUS NUC 14 Pro AI Mini-PC (L10) Luner Canyon - ASUS(エイスース)ASUS NUC 14 Pro AI Mini-PC (L10) Luner Canyon - ASUS(エイスース)ASUS NUC 14 Pro AI Mini-PC (L10) Luner Canyon - ASUS(エイスース)ASUS NUC 14 Pro AI Mini-PC (L10) Luner Canyon - ASUS(エイスース)ASUS NUC 14 Pro AI Mini-PC (L10) Luner Canyon - ASUS(エイスース)ASUS NUC 14 Pro AI Mini-PC (L10) Luner Canyon - ASUS(エイスース)

Luner Canyon CPU:INTEL U9-288V ストレージ:512GB メモリ:32GB Wi-Fi:WI-FI 7(22),BT OS:Win11 Pro VESA対応 コード:JP

仕様
●Accessories:ACアダプター+電源コード(※)
VESAブランケット(ネジ付き)
ケーブルクリップ
安全/注意/規制に関する説明書
保証書
※付属の電源コードは地域によって異なり、電源コードが付属しないSKUもあります。●ASUS Logo:あり●Back I/O Ports:1 × Thunderbolt 4(DisplayPort 2.1サポート)
2 × USB 3.2 Gen 2 Type-A(10Gbps)
1 × HDMI 2.1(TMDS互換)
1 × 2.5G RJ45 LAN
1 × DC-in●Front(Side) I/O Ports:1 × 電源ボタン
1 × Copilotボタン
1 × Thunderbolt 4(DisplayPort 2.1サポート)
2 × USB 3.2 Gen1 Type-A (5Gbps)
1 × Audio Jack(ライン出力/マイク入力/ヘッドフォン出力)
1 × Kensington Lock●GPU:インテル Arc グラフィックス●Power Supply:20Vdc/19Vdc、6.0A/6.32A、120W 電源アダプター
オーディオ
Realtek ALC 8233
1 × 外部スマートAMP内蔵モノ・スピーカー
1 × 内蔵デジタル・マイク
寸法(mm)Gift Box Dimension:200 × 158 × 108、Unit Dimension:130 × 130 × 34質量(g)Unit (PCのみ):530、(箱+周辺機器+デバイス)1476使用CPUインテル Core Ultra 9 プロセッサー 288V、cTDP 30WOSWindows 11 ProRoHS指令(10物質対応)対応BluetoothBluetooth 5.4Wi-FiIntel Wi-Fi 7 BE201容量(GB)32ストレージ512GBLANインテル イーサネット・コントローラー I226-V、2.5G内容量1台
2月18日より値下げいたしました。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68300946RNUC14LNKU9093NJ
オープン
219,800
241,780(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

PCパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする