地上デジタル・BS/CSデジタルチューナー搭載の24型デジタル液晶テレビです。外付けHDD留守録に対応し、EPG電子番組表からの録画予約が可能です。
基本をおさえた入出力端子、基本機能充実のベーシックモデルです。
仕様再生・録画:留守録対応(シングルチューナー)、EPGからの予約(最大録画数32件)、最大録画番組300(最大2TBまでの外付けHDD対応)、日時指定予約、自動削除/保護機能、レジューム再生、追っかけ再生、頭出し再生、ワンタッチスキップ機能付属品リモコン(RC-013)質量(kg)2.5出力(W)音声:3+3電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)定格:31、待機時:0.5寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)371×542×160機能EPG(電子番組表)7ch6時間表示8日分、BML(データ放送)双方向対応液晶パネル24型 画素数:1366 768画素、コントラスト比:1200:1、視野角度:左右178°上下178°応答速度14ms入力端子コンポジットVideo×1、HDMI×1、USB×1VESAマウント(mm)100×100(M4)×6出力端子ヘッドフォン(Φ3.5mm)端子年間消費電力量(kWh/年)44.5受信チャンネル(ch)地上デジタル:UHF(13-62)、CATVパススルー対応、BSデジタル:BS0000-BS999 110度CSデジタル:CS0000-CS999パネルハイビジョン内容量1台