液晶ディスプレイ 23.8型/1920×1080/HDMI、DisplayPort/スピーカー:あり

液晶ディスプレイ 23.8型/1920×1080/HDMI、DisplayPort/スピーカー:あり - EIZO液晶ディスプレイ 23.8型/1920×1080/HDMI、DisplayPort/スピーカー:あり - EIZO液晶ディスプレイ 23.8型/1920×1080/HDMI、DisplayPort/スピーカー:あり - EIZO液晶ディスプレイ 23.8型/1920×1080/HDMI、DisplayPort/スピーカー:あり - EIZO液晶ディスプレイ 23.8型/1920×1080/HDMI、DisplayPort/スピーカー:あり - EIZO液晶ディスプレイ 23.8型/1920×1080/HDMI、DisplayPort/スピーカー:あり - EIZO液晶ディスプレイ 23.8型/1920×1080/HDMI、DisplayPort/スピーカー:あり - EIZO液晶ディスプレイ 23.8型/1920×1080/HDMI、DisplayPort/スピーカー:あり - EIZO

FlexScan EV2400Rは、従来機種FlexScan EV2460の基本性能を踏襲しながら、環境に配慮した製品開発を強化し、国内外の最新の環境規格に適合しました。また、FlexScan EVシリーズにおいて最小となる標準消費電力8Wを実現します。その他、消費電力を最大60%カットできるカラーモード「Ecoモード」や、モニター本体とUSBポート接続機器の消費電力をリアルタイムに確認できる「消費電力表示機能」など、節電につながる各種機能を新たに搭載しています。

電源(V)AC100~240(50/60Hz)表面処理アンチグレア機能左右角度調整(スイベル):あり 344°、縦回転(ピボット)あり 右回り90°、左回り90°、上下角度調整(チルト)あり 上35°、下5°コントラスト比1500:1表示色約1677万色:8-bit対応解像度1920×1080保証期間お買い上げの日から5 年間、無輝点保証はお買い上げの日から6 か月間ケーブルDisplayPort(2m)×1、HDMI(2m)×1入力端子DisplayPort(HDCP 1.3)、HDMI(HDCP1.4)、USB Type-B、USB2.0(Type-A)高さ調整範囲(mm)140RoHS指令(10物質対応)対応バックライトLEDグリーン購入法適合アスペクト比16:9モニターサイズ23.8型パネル駆動方式IPSリフレッシュレート(Hz)60輝度(cd/m2)350USBアップストリーム:USB 5Gbps: Type-B ダウンストリーム:USB 5Gbps: Type-A×2 USB 2.0: Type-A×2内容量1台
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色(本体)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68301296EV2400R-BKブラック
オープン
37,980
41,778(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
68301305EV2400R-WTホワイト
オープン
37,980
41,778(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

液晶モニター・液晶ディスプレイ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする