曜日別特売

クロスグランド 多機能ラジオライト

クロスグランド 多機能ラジオライト - カクセークロスグランド 多機能ラジオライト - カクセークロスグランド 多機能ラジオライト - カクセークロスグランド 多機能ラジオライト - カクセークロスグランド 多機能ラジオライト - カクセークロスグランド 多機能ラジオライト - カクセー

3つの電源、4つの機能で毎日使いも緊急への備えもこれ1台でOKの多機能ラジオライトです。
USB充電&ソーラー充電&手回し充電を備えており、非常時には手回し充電で対処可能です。また、緊急時には携帯電話の充電器としても使用可能で安心です。
ベッドサイドやリビングなどでの普段使いをオススメします。普段からラジオ視聴や懐中電灯などを使用していただくことで、緊急時に迷わずご使用いただけます。

材質ABS質量(g)270寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)147×65×72バッテリーリチウムイオン充電池(4000mAh)充電方式USBコード(Type-A/Type-C)、ソーラー(天面パネル)、手回し明るさ(Lm)懐中電灯:120内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68301041XF-26
オープン
2,998
3,298(税込)
6日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ラジオ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする