電子ホイッスル

電子ホイッスル - WINTECH(ウィンテック/廣華物産)電子ホイッスル - WINTECH(ウィンテック/廣華物産)電子ホイッスル - WINTECH(ウィンテック/廣華物産)電子ホイッスル - WINTECH(ウィンテック/廣華物産)電子ホイッスル - WINTECH(ウィンテック/廣華物産)電子ホイッスル - WINTECH(ウィンテック/廣華物産)電子ホイッスル - WINTECH(ウィンテック/廣華物産)電子ホイッスル - WINTECH(ウィンテック/廣華物産)

最大125dbの大音量!3段階の音量調節が可能な電子ホイッスルです。3種の音色と音量を使い分け必要な警笛を鳴らせます。また、息を使わないので一つを複数人で使えるのも魅力です。複雑な設定もなく、どなたでも見たままに使用可能です。緊急時にも便利なLEDライト付き。

付属品収納袋、ストラップ、取扱説明書(保証書)寸法(mm)直径35×高さ138質量(g)約58.5(電池含まず)電源単4乾電池×2本(別売り)音量最大125db(3段階音量調節)機能音色数:3種から選択使用時間電池(目安):警笛(連続):約1.5時間、LED連続:約21時間※使用環境等により異なるLED明るさ14lm内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68301129ZBH-54DB
オープン
1,998
2,198(税込)
6日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

メガホン・ホイッスル・マイク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする