ACアダプター

ACアダプター - WINTECH(ウィンテック/廣華物産)

WINTECH製ポータブルCDプレーヤー、ポータブルラジオ等で使用可能なACアダプターです。対応機種を確認の上、ご購入下さい。該当機種以外の動作保証はしておりません。

仕様スイッチングアダプター適合機種PCD-31,PCD-32、PCD-51、PCD-52、PCD-61、DMR-C610、DMR-C620出力4.5V800mA入力AC100V 50/60Hzコード長さ(cm)145内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68301138JF005WR-0450080JV
オープン
2,098
2,308(税込)
6日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ラジオ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする