昭和レトロなデザインのモノラルラジカセ。ボタン型のスイッチやくるくる回すタイプのチューナーやボリュームなどもレトロデザインを再現しています。
microSDカードスロット、USB端子を搭載しておりデジタル音源にも対応しているのが嬉しい。また、BluetoothVer.5.3搭載で、スマホの音源をラジカセで聴くことも可能。MicroSD等へのデジタル録音も可能。
仕様カセット:一時停止/停止/再生/早送り/巻き戻し/録音、ラジオ:AM(522~1620kHz)、FM(76~108MHz)、SW(SW1:3.2~7.6MHz/SW2:7.0~23MHz)、FMワイドバンド対応その他内蔵マイク、microSD/USBにデジタル録音可能、キャリーハンドル付き付属品ACコード、取扱説明書質量(kg)2.55(電池含まず)電源(V)AC100または単1乾電池×5本(別売り)消費電力(W)20寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)377×115×246スピーカー7W端子microSD/USB(MP3対応)※microSDカードやUSBメモリーは別売りです、Φ3.5mmステレオミニ(ヘッドフォン)Bluetooth(IN)Ver.5.3内容量1台