MIDIヒューズボックス

MIDIヒューズボックス - マリンテックMIDIヒューズボックス - マリンテックMIDIヒューズボックス - マリンテックMIDIヒューズボックス - マリンテックMIDIヒューズボックス - マリンテックMIDIヒューズボックス - マリンテックMIDIヒューズボックス - マリンテックMIDIヒューズボックス - マリンテック

DC用過電流保護用MIDIヒューズ付きボックス。最大80Aのヒューズまで対応・大型ブロック付き
インバーター・カーオーディオ・ウインチ・スラスター・ウインドラスに必須なアイテム!
真鍮製ブロックタイプ
透明耐熱保護アクリルハウジング
80Aまでのヒューズが使用可能
DC12V/DC24V兼用
ケーブル接続: 挟み込み接続式
赤色インジケーター付き
2IN1機能:2入力/4出力
優れた耐久性・高い防塵性
MIDIヒューズ付き(30A/60A/80A)
1年保証

付属品六角レンチ質量(g)445定格電流(A)80まで(最大)入力電圧(V)DC12/24寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)160×35×90保証期間1年間配線方式入力:0-4AWG、出力:4-8AWG内容量1式
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68300630MD-4
4,200
4,198
4,618(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

船舶電装品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする