ダイヤ
抗菌加工付き洗濯機用排水口カバー 2枚入
汚れやニオイを防ぐ洗濯機用排水口カバー
洗濯機の排水口のニオイや汚れを防ぐ抗菌加工付き排水口カバーです
用途
汚れやニオイを防ぐ洗濯機用排水口カバー
キッチンや洗面台の排水管のスキマにもお使いいただけます
埃や髪の毛、排水口からの虫の侵入を防ぎ、排水口を清潔に保つことができます
切れ目がついているので、着脱簡単
汚れたら洗って、くり返し使えます
裏面の光沢面が吸着するため、接着剤や工具を使わずにピタッと貼りつきます
パイプの太さに合わせてカット可能(パイプの直径3.5~4.5cmまで対応)
柔軟性・耐久性に優れたシリコーン素材/耐熱温度100℃
材質
本体:シリコーン
寸法(mm)
外径約160×厚さ約2×内径約35~45
質量(g)
約38.5(1枚)
内容量
1セット
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68300648
0567632
¥
900
¥
889
¥
978
(税込)
6日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください