あったか肩パッド

あったか肩パッド - ファミリー・ライフあったか肩パッド - ファミリー・ライフあったか肩パッド - ファミリー・ライフ

約1分でぽっかぽか♪首・肩がほぐれてラク
柔らかなベロア生地で肩や首筋を包み込みやさしく温めます
寒さで強張ってしまう首と肩を内蔵ヒーターでじんわり温めホッと一息
首と両肩の3ヵ所にヒーターを内蔵
ボタンを押すだけの簡単操作
モバイルバッテリー付きですぐに使えます
温度調節3段階/約65度、約55度、約45度
仕事をしながらでもOK!
リラックス時、家事、アウトドア
1年間保証書付き

セット内容本体、USB充電ケーブル、バッテリー材質本体:ポリエステル、スイッチ:シリコン質量(g)本体:(約)140、バッテリー:(約)138電源リチウムイオン充電池・5000mAh・5V/2Aコード長さ(m)USB充電:1.2定格消費電力(W)10寸法(cm)(約)50×50(幅×奥行)時間1回の使用最長:約1時間使用時間約90分充電時間約3時間内容量1枚
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68299747a35663
オープン
7,998
8,798(税込)
12日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防寒用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする